画像準備中

被覆熱電対 E熱電対

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 注文コード70871136 品番GE6(10m)(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は付属品など40種類から選べます 他の種類を見る
付属品書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 【被覆】青スパイラル 全長(m)10 最高温度(℃)250 限界温度(℃)200 素線径(mm)0.32 被覆材ガラスウール偏組 セルロース処理
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする