画像準備中

被覆熱電対 T熱電対

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー 注文コード70871511 品番VT6(10m)(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。

付属品証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー 仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 全長(m)10 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 素線径(mm)0.65 熱電対銅・コンスタンタン 仕上外径(Φmm)2.5×4.0 素線の種類T熱電対
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする