ストローク(mm)10
仕様●ビストロッド径(Φmm):5●クッション:ゴムバンバ方式●取付形式(ロッド側):サイドマウント●センサスイッチの形式:センサスイッチなし
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
作動方式複動形
受圧面積(cm2)0.59
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
シリンダー径(Φmm)10
給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品)
リード線長さ(mm)-
シリンダーセンサシリンダ
作動速度範囲(mm/s)50〜500
ロッド先端ねじM4×0.7おねじ
ロッド不回転精度(°)±1.5
真空ポート圧力:-101.32kPs〜0.6MPa(真空破壊時は0〜0.6MPa)