画像準備中

染色工業用測温抵抗体

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品ニップルPT3/4付、書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 素子R81 注文コード70883761 品番1YRL112(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は付属品・素子など16種類から選べます 他の種類を見る
付属品ニップルPT3/4付、書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 形式R050-1 長さL(mm)200 リード線(m)10 素子R81
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする