Vネック ヤッケ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70895213 品番 No3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Vネックタイプのヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
脇部分にストレッチ生地を採用することで、動きやすい!!
背面右下部分に小物入れに便利な、ホコリを防ぐフラップ付のポケット
手首やウエスト部分には、フィット感のある素材を使用することで、風の侵入を防ぎます
ネイビー色は、ゆったり大きい5Lまでと幅広くサイズ展開
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工・ストレッチ(脇部分) 胸囲(cm)108〜116 ウエスト(cm)102〜114 適応身長(cm)178〜183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70895125
2025-11-26
用途:
室内着
卸売・小売業

少しシャカシャカするのが気になりますが、手首&ウエスト部分がしっかりしているので保温性は良いです

2025-04-24
用途:
塗装作業時の汚れ防止

薄くて軽くて風を通しにくく気に入ってます。
以前、別の商品で手首部分の伸縮が少なく腕まくりが出来ず水仕事の時に不便な物があったのですが
これは手首のフィット感もちょうど良かったです。

対象商品:
70895274
2024-01-29
用途:
勤務中、製造作業時
株式会社昌栄精工 様 (製造業)

薄地でも最近硬めでシャカシャカ音がするものが多いですが、シャカシャカ音それほど気にならない素材で良かった。
もう少し柔らかい素材だとシャカシャカ音もせず着心地は良いと思います。
Mサイズは、女性ならちょうど良い大きさかも。男性だと1サイズ大きめを購入おすすめ。

3人が参考にしています
対象商品:
70895308
2024-03-31
用途:
設備工事での 作業に使用しています
建設業・工事業

軽いので 着やすいです
外での作業もあるので 雨の時も便利です

対象商品:
70895186
2023-04-25
用途:
外作業の防寒及び雨対策
庭昇 様 (建設業・工事業)

価格も手頃 朝晩のちょっとした冷え込みに重宝している 小雨位ならこのヤッケで十分対応できる 実際Lサイズでも着れるが あえて3Lを着用 多少大きめの方が冬の厚着の上からも重ね着できるし動きやすい 良い商品です オススメ

2024-10-22
用途:
散歩、ゴルフ

サイズはLL。よくできているが、生地がゴワゴワ。もっと柔らかい生地にしないとイライラする。

対象商品:
70895868
2023-05-20
用途:
介護実技研修
サービス業

衣服の着脱介助の実習時に、普通のパジャマなどでは摩擦があり着用には差し支えないのですが、実習には不向きです。かなり特殊な使い方ですが、ウィンドブレーカーだとスルスルと着脱できるのでいい感じです

対象商品:
70895152
2022-11-10
用途:
荷卸 積込
熊川式典 様 (サービス業)

この形のヤッケ
探してました
今はフード付きとかばかりで
このシンプルなヤッケが
1番仕事中も着やすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする