小形放射温度計

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 注文コード70897106 品番IR-BZPHGN8(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品書類:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書 その他CEマーキング 電源(V)8〜36 DC ケーブル長(m)検出部:8 再現性±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃)2 測定距離(mm)Φ8/200 測定波長(μm)8〜14 検出素子サーモパイル 消費電力(VA)最大 1.5 測定温度範囲(℃)0〜1000 インターフェイス通信:RS-485 応答時間(ms)15
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする