CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
小形放射温度計
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
注文コード
70897158
品番
IR-BZPHGNF(トレーサビリティ書類一式+標準器成績書写し付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
書類内容:証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書、参 照標準器成績書コピー
その他
CEマーキング
電源(V)
8〜36 DC
ケーブル長(m)
検出部:15
再現性
±0.5℃または測定値の±0.5%
分解能(℃)
2
測定距離(mm)
Φ8/200
測定波長(μm)
8〜14
検出素子
サーモパイル
消費電力(VA)
最大 1.5
測定温度範囲(℃)
0〜1000
インターフェイス
通信:RS-485
応答時間(ms)
15
注意
※トレーサビリティ書類一式付商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません