※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
ホルダ:20
注文コード
70897176
品番
VPOD-T8-20-4B
参考基準価格(税別)
¥2,486
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・適合チューブ外径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様
金属材質:標準
ストローク(mm)
ホルダ:20
記号
パッド接続記号:T8
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口形状
バーブ継手