※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPOD-M4-20-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897210 VPOD-M4-20-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897210 VPOD-M4-20-M6 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 70897210

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:20 注文コード70897210 品番VPOD-M4-20-M6
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はストローク・適合チューブ外径など72種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。

仕様金属材質:標準 ストローク(mm)ホルダ:20 記号パッド接続記号:M4 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口ねじ径M6×1 真空取出口形状メネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする