Vネック オールキルトヤッケ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70897478 品番No3160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のオールキルトVネックヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!!
左胸ポケット(ファスナー付)と前面左右下部ポケットを採用
裾部分のしぼりヒモや手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
左腕には、2本分のペン挿し付
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)84〜92 適応身長(cm)160〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70897532
2023-01-23
用途:
作業用

最近このようなVネック防寒ヤッケの種類が少なくなって、地味なものばかりです。その中では今一番だと思います。フロントポケットも付いてないものもある中、付いてて最高だと思います。
もう少し派手目でもいいと思います。

対象商品:
70897392
2019-12-17
用途:
冬の外仕事
建設業・工事業

暖かいです。ネイビーを購入しましたが、黒に近い色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする