セミキルトヤッケ フード付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70897697 品番 No3200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保温性抜群のフード付セミキルトヤッケです
フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)102〜110 ウエスト(cm)95〜105 適応身長(cm)175〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする