No3200 セミキルトヤッケ フード付 KITA(喜多) 70897934

セミキルトヤッケ フード付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL グレー 注文コード70897934 品番No3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のフード付セミキルトヤッケです
フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)90〜98 ウエスト(cm)81〜91 適応身長(cm)165〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする