No3600 オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多) 70898065 No3600 オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多) 70898065 No3600 オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多) 70898065 No3600 オールキルトヤッケ フード付 KITA(喜多) 70898065

オールキルトヤッケ フード付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70898065 品番 No3600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温性抜群のフード付オールキルトヤッケです
フード部分もキルト入りでかぶった時も暖かい!
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)96〜104 ウエスト(cm)88〜98 適応身長(cm)170〜175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70898144
2019-12-12
用途:
除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

サイズが少し小さいので6Lが欲しいです。もう少しゆとりが欲しいです。

対象商品:
70898092
2020-12-03
用途:
北海道旭川で大型トラックの洗車
有限会社丸真山下 様

風の強いときは、防寒着に良いです。
改善点は、首の所の ファスナー開閉をもう少し下までのほうが良い。
ヤッケを着たり、脱いだりが楽だからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする