曜日別特売
CW3-30(30L) 加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH 70898095

加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
質量(kg)19.5
内容量1個注文コード70898095品番CW3-30(30L)
参考基準価格(税別)¥263,800販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。
クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。
浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。
簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。
過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。

質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)室温+10~150容量(L)30電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)外寸(mm)378×560×494内寸(mm)300×264×230加熱時間70℃まで:55分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする