前開き オールキルトヤッケ 収納フード付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70898275 品番 No3700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温性抜群の前開きオールキルトヤッケ(収納フード付)です
フードは不要な時は首に収納できるため、邪魔になりにくい
左胸にホコリを防ぐフラップ付のポケット
前面左右にファスナー付のポケットを採用
ウエスト部分はしぼりヒモ、手首部分はゴム採用で風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)84〜92 ウエスト(cm)74〜84 適応身長(cm)160〜165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
屋外での地質調査
建設業・工事業

ヤッケとは言っても、だいぶ厚めで、風を寄せ付けないので暖かく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする