No3700 前開き オールキルトヤッケ 収納フード付 KITA(喜多) 70898512 No3700 前開き オールキルトヤッケ 収納フード付 KITA(喜多) 70898512 No3700 前開き オールキルトヤッケ 収納フード付 KITA(喜多) 70898512 No3700 前開き オールキルトヤッケ 収納フード付 KITA(喜多) 70898512 No3700 前開き オールキルトヤッケ 収納フード付 KITA(喜多) 70898512

前開き オールキルトヤッケ 収納フード付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード70898512 品番No3700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群の前開きオールキルトヤッケ(収納フード付)です
フードは不要な時は首に収納できるため、邪魔になりにくい
左胸にホコリを防ぐフラップ付のポケット
前面左右にファスナー付のポケットを採用
ウエスト部分はしぼりヒモ、手首部分はゴム採用で風の侵入をブロック!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能撥水加工 胸囲(cm)102〜110 ウエスト(cm)95〜105 適応身長(cm)175〜180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
屋外での地質調査
建設業・工事業

ヤッケとは言っても、だいぶ厚めで、風を寄せ付けないので暖かく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする