曜日別特売
No3800 オールキルトヤッケズボン KITA(喜多) 70898537

オールキルトヤッケズボン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード70898537品番No3800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル100%ウエスト(cm)72~80機能撥水加工適応身長(cm)160~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70898686
2019-12-05
用途: 除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

股のキルト部分が破れてしまいました。6Lが欲しいですね。

対象商品 : 70898738
2019-06-30
用途: 冬季に自転車で外回り
医療・福祉・介護関連業

あったかいです。裏地がつるつるしているので脱ぎ履きがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする