画像準備中

小径ドリルケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 70898549 品番 ABK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

無段階で長さ調節が可能です。

用途小径ドリルや針等の収納に。 仕様帯電防止:あり トラスコ品番162-3127 材質ポリプロピレン ナチュラル 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 適合寸法(mm)64.8〜91.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする