オールキルトヤッケズボン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70898573 品番 No3800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)80〜88 機能撥水加工 適応身長(cm)165〜170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70898686
2019-12-05
用途:
除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

股のキルト部分が破れてしまいました。6Lが欲しいですね。

対象商品:
70898738
2019-06-30
用途:
冬季に自転車で外回り
医療・福祉・介護関連業

あったかいです。裏地がつるつるしているので脱ぎ履きがしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする