画像準備中

AMSスリーブ保護キャップ 8mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード70898646 品番AMS-008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

特殊な楕円形状により収納品を包み込み保護します。
楕円形状の弾力を利用し刃先を保護します。

用途鋭利な先端や壊れやすい物のカバーとして。 仕様帯電防止:あり トラスコ品番162-6249 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 収納本数(本)1 対応径(Φmm)6.8-8.9 適合寸法(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする