画像準備中

ドリルリーマケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) トラスコ品番162-6207 注文コード70898671 品番DRK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はトラスコ品番・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無 トラスコ品番162-6207 材質ポリプロピレン ナチュラル 対応径(Φmm)7.3 適合寸法(mm)62.0〜104.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする