MAKINO
MAKINOの ドリル
MAKINOの ハイスドリル
MAKINOの ハイスドリル関連商品
ドリルリーマケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
70898716
品番
DRK-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:無
トラスコ品番
162-6274
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応径(Φmm)
13.5
適合寸法(mm)
118.8〜191.8