画像準備中

ドリルリーマケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 70898759 品番 DRK-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:無 トラスコ品番162-4692 材質ポリプロピレン ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 対応径(Φmm)22.5 適合寸法(mm)158.4〜248.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする