MAKINO
MAKINOの ドリル
MAKINOの ハイスドリル
MAKINOの ハイスドリル関連商品
ドリルリーマケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
トラスコ品番
162-4701
注文コード
70898777
品番
DRK-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無段階で長さ調節が可能です。
追加ブロックを使用し延長が可能です。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:無
トラスコ品番
162-4701
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
対応径(Φmm)
32
適合寸法(mm)
179.6〜275.1