画像準備中

パンチケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(640個) トラスコ品番162-4694 注文コード70898856 品番PK-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はトラスコ品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。
側面へのあたりも軽減できます。

仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可 トラスコ品番162-4694 材質ポリプロピレン ナチュラル 収納数10 外寸法(mm)88.0×83.0×11.5 対応径(Φmm)4 適合寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする