MAKINO
MAKINOの ドリル
MAKINOの ハイスドリル
MAKINOの ハイスドリル関連商品
パンチケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(360個)
トラスコ品番
162-4651
注文コード
70898890
品番
PK-80S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
底溝U字構造を採用し丸物工具が中央で安定。
側面へのあたりも軽減できます。
仕様
●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可
トラスコ品番
162-4651
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
収納数
10
外寸法(mm)
88.0×118.0×15.0
対応径(Φmm)
8
適合寸法(mm)
80