超低温フリーザー用304ステンレスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70899039 品番 BS-FRACK-R244A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン
133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能
フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意
他社製の超低温フリーザーにも収納可能
フリーザー内のスペースを最大限に活用できます

用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック 材質304ステンレス 質量(kg)2 タイプ差し込み型 本体寸法(mm)552×137×233 収納数4×4(2インチフリーズボックス) 棚段数(段)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする