No9850 防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899115 No9850 防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899115

防寒 ショート インナーソックス 滑り止め付

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70899115 品番 No9850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

厚み2mmのショートインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック サイズM サイズ(cm)24〜25 混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100 機能防寒 入数1足 丈区分セミショート 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
魚釣り他

魚釣りをするとき、川の中に潜っていくことがあるため、防寒用の靴下があれば冷えが和らぐと思い購入しましたが、購入して正解でした。

2025-02-26
用途:
冬の長靴の防寒

思ったより幅がせまく窮屈、長さは少し余るので、もう少し幅広のゆとりがあれば良かった。

対象商品:
70899142
2021-01-29
用途:
工場内作業
オートスポーツTOMO 様 (サービス業)

性能よりも
サイズ感にびっくり
当方、足のサイズ25cmに普通の靴下に、スポーツブランドの厚めの
ショート丈のソックスの上に履くつもりでLを購入したが
それでも先が2cm以上余る感じ、でも幅はぴったり、
誰の足を基準にしたのかわからない、
同時に買ったネオプレーンウォーマー アウターソックスは
Lサイズで少しホームセンターのものより小さめのサイズだったので
足首までで温かいのではと購入したが
私のような使い方の方はLサイズは十分に注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
70899142
2021-04-12
用途:
屋内掃除用
その他業種

他の事も書いていらっしゃいましたがつま先の方が少し余ります あとはぴったりフィットして滑り止めが付いているので安心してはけます
寒い時も助かります

1人が参考にしています
対象商品:
70899176
2021-02-27
用途:
バイクのツーリング時
建設業・工事業

ツーリング中に足の指先が冷えるので使用しました。
他社の商品はLLサイズでもきつくてはくのが大変でしたが、この商品は27cmでLLはかなり大きいです。Lでも大丈夫だったような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
70899142
2021-01-04
用途:
冬季屋外作業

通常の靴下に重ねて着用しております。滑り止めがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする