No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899255 No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899255 No9860 防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899255

防寒 ミドル インナーソックス 滑り止め付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70899255 品番 No9860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

厚み1.5mmのミドルインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック 混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100 サイズ(cm)27〜28 指タイプ先丸 入数1足 特性防寒 サイズLL 機能保温性・滑り止め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70899237
2018-05-11
用途:
農作業用の長靴のインナーに。
カフェピッコロ 様

25.5cmの足用にL寸を購入したのですが、足首のところが細すぎ(伸びない)て足が全く入らない。使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする