No9870 防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899334 No9870 防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付 KITA(喜多) 70899334

防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70899334 品番 No9870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚み3mmのロングインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック サイズLL サイズ(cm)27〜28 混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100 機能防寒 入数1足 丈区分ロング 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70899334
2022-12-13
用途:
防寒対策
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用しています。冷え症で毎シーズン困っているので。
滑り止めとは言えない、イボイボが底に付いています。毎度の事ですが、あとは耐久性ですね!

対象商品:
70899334
2020-01-14
用途:
長靴のインナーとして
農・林・水産業

自分の足のサイズは27cmぐらいです。
足の部分はちょうど良い大きさなのですが、足首からふくらはぎにかけてが結構タイトにできているので (そんなに脚が太いという訳ではないです)、ピタっとしたもの好きな人には良いのでは。自分は脱ぐのがちょっと面倒だと感じてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
70899334
2020-01-26
用途:
バイクに乗る時
建設業・工事業

すごく重宝している。
暖かくこの時期は必ず購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする