KITA(喜多)
KITA(喜多)の 熱中対策用品
KITA(喜多)の 首用 暑さ対策
冷感タオル&マフラー SHAKE & COOL仕様
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70899842
品番
No9670
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
色
ブルー
サイズ
フリー
特性
冷感、UVカット、抗菌
長さ(cm)
約30×110
混率(%)
ポリエステル100