KITA(喜多)
KITA(喜多)の 革手袋
KITA(喜多)の 牛革手袋
KITA(喜多)の 牛床革(オイル加工)
カラー皮手 牛本革背縫い ソフトオイル加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
ブラウン
注文コード
70899903
品番
No8043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水に濡れても柔らかさが持続するソフトオイル加工をしているから、洗って繰り返し使える
選ばれたA級革を使用
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11.8
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
ブラウン
加工
オイル加工
袖口仕様
袖なし
アテ有無
アテ付
入数(双)
1