カラー皮手 牛本革背縫い ソフトオイル加工

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL オリーブ 注文コード70899955 品番No8053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

水に濡れても柔らかさが持続するソフトオイル加工をしているから、洗って繰り返し使える
選ばれたA級革を使用

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.8 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 オリーブ 加工オイル加工 袖口仕様袖なし アテ有無アテ付 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする