ヒーティングブロック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70902959 品番 CHB-350S
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

0.1℃単位で、最大130℃までの正確なフィードバック温度制御が可能なヒーティングブロックです。
タイトカップリング設計により最適な熱伝達を実現します。
透明で耐久性のあるポリカーボネート製の蓋がサンプルを保護し、温度分布を改善します。

材質本体/PP 粉体塗装スチール カバー/PC ブロック/ブラックハードアルマイト加工アルミニウム 寸法(mm)249×330×125 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)室温+5〜130 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置過熱保護 過電流保護 温度精度±0.5℃(80℃にて) コントロールフィードバック制御 タイマー1分から99時間59分 加熱時間15分(室温〜130℃) 温度設定0.1℃単位
注意
※ブロックは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする