画像準備中

マグネチックスターラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)5 注文コード70903169 品番220mmΦ MS-22GB(グレー)
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は撹拌容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。
火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。
こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。
撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。

材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン 寸法(mm)230×235×65 質量(kg)1.1 グレー 電源(V)AC 100〜240 50/60Hz(ACアダプタ付属) 消費電力(W)6 モータータイプブラシレスDCモーター プレート寸法(mm)220Φ 撹拌容量(L)5 回転速度(min-1[r.p.m])150〜2500 最大荷重(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする