マルチチャンネルスターラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様撹拌点距離:90mm タイプ5連 (縦×横:5×1) 注文コード70903598 品番MS-51M 5連 (縦×横:5×1)
参考基準価格(税別)¥101,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。
各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。
耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。
サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。

仕様撹拌点距離:90mm 寸法(mm)131×603×82 質量(kg)4 タイプ5連 (縦×横:5×1) 電圧(V)AC 100〜240 50/60Hz 消費電力(W)45 速度30〜2000rpm モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6W タイマー1分〜99時間59分 速度表示VFD 速度制御モードPIDによるフィードバック制御 最大荷重(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする