ボルテックスミキサー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70903677 品番VM-96A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

薄型で設置面積が小さいため、実験台やドラフトチャンバー、クリーンベンチ内での使用に適しています。
タッチ操作モードでは、内蔵された高感度センサーにより、軽く触れるだけでリアルタイムでミキシングが行えます。
選択したミキシング モードを簡単に認識できる、LEDランプが内蔵されています。
安全性、素早い加速、メンテナンスの低減を実現するスパークレスBLDCモーターを採用しています。
過負荷、過電流に対する安全機能が組み込まれています。
耐薬品性ポリプロピレン成形外装です。

材質本体/PP プラットフォーム/シリコン 寸法(mm)本体/154×210×84 プラットフォーム/76×76 質量(kg)3 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])最大3000 モーターBLDC (ブラシレス直流) 保護等級(DIN EN 60529)IP42 動作モードタッチ 連続 高連続 モーター定格入力/出力(1ポイントあたり):12/6W 軌道直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする