デジタルホットプレートスターラー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70904237 品番TS-14SG(140mmΦ)
参考基準価格(税別)¥107,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。
ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。
ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。
スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。
高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。

寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大) 容量(L)20 回転数(min-1[r.p.m])30〜2000 最高温度(℃)350 モーターブラシレスDCモーター 制御PIDによるフィードバック制御 分解能(℃)0.1 ディスプレイLEDデジタル 使用環境温度/5〜40℃ 湿度/最大80% タイマー2種類 1分〜99時間59分 安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護) 加熱能力(W)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする