画像準備中

丸底フラスコ用加熱ブロックインサート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)50(プレート100用) 注文コード70904377 品番RBI-50(50mL/100mL用)
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は容量6種類から選べます 他の種類を見る

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、丸底フラスコの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。
オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。
300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。

容量(mL)50(プレート100用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする