画像準備中

バイアル用加熱ブロックインサート(シンチレーション)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)40(28Φ×42mm) 注文コード70904490 品番40mL・4穴 VBI-40S
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックインサートです。
オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。
300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。

容量(mL)40(28Φ×42mm) 穴数4穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする