※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する穴径d1(Φmm)11
穴径d2(Φmm)11
穴仕様(小径)旧JIS(2種)規格対応 E9
穴仕様(大径)新JIS規格対応 JS9
内容量1個注文コード70904558品番SFS-08S-11-11J
参考基準価格(税別)¥23,750販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。