廃液回収用安全ロート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70904928 品番SF-14P(PP製)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。
廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。
耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。
容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。
ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。

寸法(mm)160×142×270 容量(L)1 色(フタ)ペルシャグリーン 口径(mm)134Φ フタ寸法(mm)142Φ
注意
※ご使用するには、専用の安全ロートSF用カーボンフィルターと、廃液コンテナWT-20Pが別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする