曜日別特売
850mm C-75(100枚) 定性ろ紙(No.2) ADVANTEC 70906075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性ろ紙(No.2)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
内容量
1組(100枚)
注文コード
70906075
品番
850mm C-75(100枚)
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。

品番
メーカー:22850
入数(枚)
100
厚さ(mm)
0.26
質量(g)
125/m2
種類
定性ろ紙
径(Φmm)
850
用途例
定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレード
No.2
JIS規格
JIS P3801:2種
ろ水時間(s)
80
破裂強さ(kPa)
122
湿潤破裂強さ(kPa)
8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする