画像準備中

PTFEホルダー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フィルターサイズ(mm)47 注文コード70906879 品番KSP-47-TF
参考基準価格(税別)¥159,530 販売価格(税込) ¥175,482
販売価格(税別)
159,529
この商品はフィルターサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性の面でステンレスホルダーでは耐えられない強酸、強アルカリ溶液、あるいは金属との接触を嫌う酵素、レジスト液などの加圧濾過に用います。
サポートスクリーンは、PTFEプレートにストレートの微細孔を多数開けたもので、焼結板と違い洗浄が簡単なため、着色液や粘性液の濾過に適しています。
IN、OUTはいずれも1/4インチもしくは3/8インチのPFAチューブを直接接続することが可能です。ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクとの併用により、原液容器から濾過採取までステンレスと接液せず濾過が行えます。

材質接液部:PTFE・PFA・PCTFE、非接液部:SUS304、サポートスクリーン:PTFE 形状【IN、OUT】本体:1/4NPT(F) 1/4インチ(外径6.35mm)チューブ継手 質量(kg)0.5 最高使用圧力(MPa)0.34(40℃) 有効ろ過面積(cm2)11.3 プレフィルター直径(Φmm)35 フィルターサイズ(mm)47 メーカー商品コード17304000 最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
注意
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする