画像準備中

293mmステンレスフィルターホルダー

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70906915 品番KS-293-JK
参考基準価格(税別)¥957,060 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

上下プレートにジャケットを取り付けたタイプです。
ジャケット部に熱媒体を流すことにより、適切な温度条件で濾過することが可能です。
特に原液が温度変化の影響を受けやすい場合に有効です。

形状【IN】Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、【ジャケットIN】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8、【ジャケットOUT】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8 質量(kg)23 最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)、(ジャケット)0.19(40℃) フィルター直径(Φmm)293 有効ろ過面積(cm2)530 プレフィルター直径(Φmm)257 メーカー商品コード17305800 最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする