ADVANTEC
ADVANTECの エアーガン・スプレーノズル
ADVANTECの バキュームブロワガン
293mmステンレスフィルターホルダー
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70906931
品番
KS-293-STL
参考基準価格(税別)
¥978,330
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
サニタリー配管のライン中にセットするホルダーです。
フィルターを交換する際にIN側のサニタリー配管を分解することなく、フィルター交換ができるよう、構造図のように液入口がホルダーの下側に設けてあります。
形状
【IN】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)
質量(kg)
39
最高使用圧力(MPa)
(本体)0.68(40℃)
フィルター直径(Φmm)
293
有効ろ過面積(cm
2
)
530
プレフィルター直径(Φmm)
257
メーカー商品コード
17308100
最大差圧(MPa)
使用差圧:0.29(40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません