※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCPE-3-T1FE PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC 70908428 TCPE-3-T1FE PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC 70908428

PPプリーツカートリッジフィルタ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70908428 品番TCPE-3-T1FE
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。
材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。

材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン 長さ(mm)750 品番メーカー:21203111 耐圧(MPa)強度:0.49(25℃) 有効ろ過面積(cm2)3700 主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする