画像準備中

リザーバー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード70909645 品番RP-1
参考基準価格(税別)¥147,090 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

大量試料の処理、定容量連続濾過(限外濾過によって失われた量の溶媒を、リザーバーから連続的に試料溶液中に補給する方法)、あるいはポンプを使った循環透析時に、攪拌型ウルトラホルダーと接続して使用します。

材質POM PC シリコーン 安全弁:SUS316/FPM 質量(kg)1.2 品番メーカー:31341900 容量(L)1 最高使用圧力0.39MPa 残液量(mL)5 設定圧力(kPa)安全弁:0.34±0.04
注意
※オートクレープ滅菌はできません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※人工透析用ではありません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする