ADVANTEC
ADVANTECの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ADVANTECの ピペット/ピペッター/スポイト
ADVANTECの リザーバー
リザーバー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2
注文コード
70909661
品番
RP-2
参考基準価格(税別)
¥164,390
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大量試料の処理、定容量連続濾過(限外濾過によって失われた量の溶媒を、リザーバーから連続的に試料溶液中に補給する方法)、あるいはポンプを使った循環透析時に、攪拌型ウルトラホルダーと接続して使用します。
材質
POM アクリル シリコーン 安全弁:SUS316/FPM
質量(kg)
2
品番
メーカー:31342000
容量(L)
2
最高使用圧力
0.39MPa
残液量(mL)
5
設定圧力(kPa)
安全弁:0.34±0.04
注意
※オートクレープ滅菌はできません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
※人工透析用ではありません。
※プラスチックを使用していますので、経年劣化いたします。劣化の度合は、ご使用条件の温度、圧力、薬品などの履歴により変わりますので、異常を発見されたときは、新たな製品とお取り替えいただくか、別売部品がある場合は、その部品とお取り替えくださるようお願いいたします。