コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70909995 品番 MCS-045-E10SR(洗浄)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens) 材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン 寸法(mm)62Φ×全長145 品番メーカー:40332105 有効ろ過面積(cm2)1800 最高使用温度(℃)80 滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分) 最大差圧(MPa)0.39(25℃) 洗浄洗浄済み 孔径(Φμm)0.45
注意
※一度ご使用したカートリッジフィルターを乾燥すると、フィルターが疎水化する場合がありますので、ご使用前にイソプロピルアルコールやエチルアルコールで湿潤させた後、清浄水で洗浄してからご使用ください。
※使用後、オートクレーブ滅菌や完全性試験を行いますと、エアロック現象により、濾過速度が極端に低下することがあります。 このような場合は、フィルターのIN側圧力を0.1MPa程度に保ち、5分から10分通水することにより、濾過速度を回復させることができます。
※オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする